曜日別特売
11279-08011 ハイトシリンダー ナベヤ 87163447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11279-08011 ハイトシリンダー ナベヤ 87163447
11279-08011 ハイトシリンダー ナベヤ 87163447

ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)12
寸法B(mm)11
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
12
13
14
15
16
17
18
19
30
40
50
60
70
80
90
100
25
35
45
75
120
160
200
130
150
寸法C(mm)4.5
内容量1個注文コード87163447品番11279-08011
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
質量(g)7寸法B(mm)11寸法C(mm)4.5寸法E(mm)4.5寸法D(mm)8寸法A(mm)12熱処理HRC57±3許容差(B)0~-0.011適合ボルト径M4材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする