11279-10105 ハイトシリンダー ナベヤ 87163596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11279-10105 ハイトシリンダー ナベヤ 87163596
11279-10105 ハイトシリンダー ナベヤ 87163596

ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)24
寸法B(mm)10.5
10.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
12
13
14
15
16
17
18
19
30
40
50
60
70
80
90
100
25
35
45
75
120
160
200
130
150
寸法C(mm)9
内容量1個注文コード87163596品番11279-10105
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)0.02寸法B(mm)10.5寸法C(mm)9寸法E(mm)-寸法D(mm)16.4寸法A(mm)24熱処理HRC60±3許容差(B)0~-0.011適合ボルト径M8材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする