11427-25007 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11427-25007 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164786
11427-25007 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164786

偏芯ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)36
寸法B(mm)7
内容量1個注文コード87164786品番11427-25007
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
質量(kg)0.05寸法B(mm)7寸法D(mm)6寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法C(mm)13寸法H(mm)-寸法G(mm)-寸法A(mm)36熱処理HRC60±3許容差(B)0~-0.009適合ボルト径M12材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする