※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
偏芯ハイトシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
56
36
56
寸法B(mm)
6
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87164892
品番
11427-35006
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.11
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法C(mm)
18
寸法H(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法A(mm)
56
熱処理
HRC60±3
許容差
(B)0~-0.008
適合ボルト径
M16
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応