11427-35020 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11427-35020 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164944
11427-35020 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164944

偏芯ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)56
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード87164944品番11427-35020
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
質量(kg)0.35寸法B(mm)20寸法D(mm)10.5寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法C(mm)18寸法H(mm)-寸法G(mm)-寸法A(mm)56熱処理HRC60±3許容差(B)0~-0.013適合ボルト径M16材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする