11427-35050 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11427-35050 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164971
11427-35050 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164971

偏芯ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)56
寸法B(mm)50
内容量1個注文コード87164971品番11427-35050
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)0.83寸法B(mm)50寸法D(mm)M8×1.25寸法E(mm)10.5寸法F(mm)18寸法C(mm)18寸法H(mm)17寸法G(mm)26寸法A(mm)56熱処理HRC60±3許容差(B)0~-0.016適合ボルト径M16材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする