No.312 粉つぎ 霜鳥製作所(クイーンローズ) 87165653

粉つぎ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード87165653品番No.312
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

18-8ステンレス製で衛生的に使えます。

用途たこ焼き等の生地を入れて。容量(mL)約560材質18-8ステンレス質量(g)139寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×130×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする