ピンク クリアカラースタンド 1P 山研工業 87166152

クリアカラースタンド 1P

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード87166152品番ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

積み重ね棚です。

用途キッチン・洗面所の整理に。材質(本体)AS樹脂質量(g)425耐荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×240×190材質(脚)スチール(クロムメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87166152
2024-02-21
用途: 飲食店店内チラシ等の整理棚として
お食事処 みうらや飲食業

色合いが良いので冷凍ショーケース、冷蔵ショーケースの上に設置している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする