- ジャンボかん切り クロムメッキ 職人道 87166511

ジャンボかん切り クロムメッキ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87166511品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大型かん・小型かん両方に対応。

用途かん切り・栓抜きに。材質鉄(クロムメッキ)質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25アズワン品番64-4074-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 20Lペール缶
株式会社オカダオートガレージ

使用目的が異なるかもしれませんが自動車整備で使用するオイルのペール缶
の底を切るのに購入して1本目に使用してると缶の淵にひっかける所が欠けました。

2が参考にしています
対象商品 : 87166511
2024-05-13
用途: 一斗缶を潰して廃棄する

十分な大きさがありよく切れます。買って良かったです。

対象商品 : 87166511
2024-07-26
用途: 大型缶の缶きりに使用
建設業・工事業

缶きりを3回ほど切れ込みをいれた時点で缶リブの引っ掛け部分がポロリと欠けてしまいました。これでは使えないです。

3が参考にしています
対象商品 : 87166511
2023-11-26
用途: 一斗缶の蓋を切り取る。
製造業

使いやすい。刃が大小付いていて良い。一斗缶を100個ほど蓋を切り取ると、「受け」の部分にひびが入って壊れます。「受け」の部分を丈夫にするとなお良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 87166511
2022-10-18
用途: 一斗缶の口を開けるのに使用します
飲食業

一斗缶の口を開けるのに小さい缶切りでは手を切るので大きい缶切りを購入しました
サイズ感は大きくて大変満足しています
再購入もすると思います

1が参考にしています
対象商品 : 87166511
2021-11-10
用途: 油缶
株式会社フラットイットサービス業

油の一斗缶を潰すのに頑丈な奴を探してました。これは頑丈です!

1が参考にしています
2021-08-18
用途: 仕事で使う
サービス業

缶切りが大と小2種類ついていて便利。
切れ味は良い。
メッキが少し安っぽく感じる。
所有欲を満たすならもう少し払って、ステンレス素材の缶切りの方が満足しそう。

対象商品 : 87166511
2019-12-21
用途: 空き缶の処理

大型なので、余り力を入れずとも、すいすい空き缶を分解できます。
とても切り味が良く、おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする