曜日別特売

プラグイン小形漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100
内容量1個注文コード87178296品番NPE-12
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)2.5(AC100)極数・素子数2P1E寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする