内外電機
取付プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
87182837
品番
61840
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
プラスチック計器箱側壁取付用
基材厚さ(mm)
2.3
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
160
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき仕上