AWC-65H ウォールキャップ ELPA 87190494

AWC-65H ウォールキャップ ELPA 87190494
AWC-65H ウォールキャップ ELPA 87190494

ウォールキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87190494品番AWC-65H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥293
販売価格(税別)
266

分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。

用途
Φ65貫通スリーブ用
仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする