曜日別特売
ST- 1NH ステップル1号 ELPA 87191641

ステップル1号

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87191641品番ST- 1NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥333
販売価格(税別)
303

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・クッション部 ポリエチレン
内寸:6.4mm
適合配線:チャイムコード
入数:30

寸法A(mm)5寸法B(mm)6.4適合電線チャイムコード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする