曜日別特売
KP-M1715H(BK) コード付ソケット ELPA 87197625

コード付ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E17
ブラック
内容量1個注文コード87197625品番KP-M1715H(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。

仕様中間スイッチ付質量(g)109定格125V 3A口金E17コード長さ(m)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×45電球60Wまでブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87197625
2024-08-28
用途: 自作の照明スタンド製作
サービス業

ソケット、スイッチ、コードが一体で自作の照明スタンド製作が楽にできました。

対象商品 : 87197634
2019-02-07
用途: 案内板の補助灯として、17mmのLEDを取り付けた。
ホテルメモワール

中間スイッチが中々効果的にできていて、他の部分にも採用しようか考慮中。

対象商品 : 87197625
2017-07-26
用途: 商品の照明に使用します
株式会社 三協卸売・小売業

使用するにわ十分です。ただ材料が焼き物の為壊れやすいのが欠点だと思います。

対象商品 : 87197652
2023-10-31
用途: 和風行燈 製品の部品として
株式会社 大湊文吉商店

木工屋ですが電気屋さんに頼まなくてもビス止めするだけなので、簡便で助かります。数百台使いましたが、クレームは出ていません。出来れば陶器のビス止め穴に補強が欲しいです。慣れない人が組み立てる際にビスを締めすぎて破損する事が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする