※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード87197932品番A-361SB(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836販売価格(税別)
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用
耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します
180°回転プラグ