ELPA
シールドクリップS青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87198264
品番
HK-SK01H(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥376
販売価格(税別)
¥
342
バスケットに入れる
サイズ:小
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:ブルー
色
青