ELPA
シールドクリップキットS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87198325
品番
PU-13NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,460
販売価格(税別)
¥
1,327
バスケットに入れる
サイズ:小
全長:約450mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
検査・測定
ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シールドクリップキットS ELPA
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります
電気工事用テスター
電気工事用テストリード
ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シェアする
マイページ