曜日別特売
PP-19NH バッテリースナップ ELPA 87199061

PP-19NH バッテリースナップ ELPA 87199061
PP-19NH バッテリースナップ ELPA 87199061

バッテリースナップ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87199061品番PP-19NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥250
販売価格(税別)
227

6F22(006P)型用
リード線10cm付

用途6F22(006P)型用仕様+-独立タイプリード線長さ(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: センサーチェッカーに使用している
丸山設計

自作センサーチェッカーに使用している値段が安いので重宝している。

対象商品 : 87199052
2025-05-06
用途: 古い電子機器の補修用です。
村瀬建材株式会社卸売・小売業

普通の電気店では、取扱いがなかなか無いので、助かりました。

対象商品 : 87199052
2022-02-09
用途: 電池BOXに使用
建設業・工事業

電源取り出しに、直接電池ボックスからはクリップはさみが固定しづらく購入。
普通に満足です。

対象商品 : 87199052
2021-02-03
用途: DC12V電源の確保

今まではDC12Vを使ってテストするときは、車のバッテリーに仮配線してやっていましたが、専用の電池ケースにこれを接続すれば単三を8本直列してやって電源が確保できます。
配線の先にオス・メスのギボシを加締めてやって、いちいち車の所で接続しなくても試作途中にテストして良否が分かるのがとても助かります。

2020-04-21
用途: 模型工作
その他業種

近所に売っていなくて困って注文したのですが翌日到着で助かりました。品物も無しです。

対象商品 : 87199052
2020-01-06
用途: 部品として

品質に問題無しです。電池への差し込み具合も良好です。

対象商品 : 87199052
2018-03-20
用途: テスターのバッテリースナップ交換
砂川農・林・水産業

テスターのバッテリースナップが錆びて交換する必要があり使用いたしました。リード線もちょうどいい長さで満足

対象商品 : 87199061
2018-04-07
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

使用上はなんの問題もありません。ただ、もう少し太いコードのタイプがあればなお良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする