曜日別特売
FH-T20H ヒューズホルダー中継 ELPA 87199217

ヒューズホルダー中継

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)7
内容量1個注文コード87199217品番FH-T20H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥375
販売価格(税別)
341

定格:AC250V
ヒューズ定格7A以下
中継用
全長:20mm

用途中継用定格250V長さ(mm)20質量(g)12種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10定格電流(A)7ヒューズ定格7A以下リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199217
2023-08-09
用途: 追加の付属装置の保護
門田電機製造業

手頃で後付け装置の保護に最適。特にプリント基板の電源保護にも最適です。

対象商品 : 87199217
2023-02-23
用途: 自作機器の電源保護
その他業種

ヒューズをポン付けするのに重宝します。
ガワと端子だけでも売ってはいますが、線を付けるのが地味に面倒臭いのでassy物なのは便利です。

対象商品 : 87199226
2015-01-24
用途: 修理用備品
農・林・水産業

迅速な納期対応、梱包、大変良かったです。今後もリピートを考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする