寒い冬のデスクワークつけたり消したりを手元で出来るのは、助かります。
天井にベースライトを追加して、必要のない時に
そこだけ手元で消灯できるようにするために購入しました。
配線やスイッチなど壁の中を通すのが面倒なので、
露出でこれを使用しましたが、便利になりました。
コードが細くて丸い方が天井や壁を這わす時に、捻じれを気にせず
目立たなくて良いので、更に使いやすいと思います。
スイッチ部分も壁に固定できるようになっていると更に良いと思います。
そういう理想的な物は存在しません。
照明を思いのまま切り替えられ役立っています。機会があれば再購入したいです。
デスクの照明器具を蛍光管からLEDに変更したのですが、電源スイッチがタッチ式だったので使用できなくなりましたのでこのスイッチを取り外し、回路を直結し電源プラグを差し込むだけで点灯するように改造しこの「手元スイッチコード」で点けたり消したりするようにしました。大変便利です。
換気扇のon/offは本体に付いている紐を引っ張って行うタイプですが、換気扇の真下には棚がありこれまでon/offには苦労してました。コード1.5mのタイプでピッタリ。換気扇のスイッチは常にonでこの手元スイッチでon/offする要領です。特別な電気工事も無く問題解決です。
二度目の購入です。だいぶ前に購入した物もいまだに問題なく使えてるのでまたこちらを選びました。
今回はペットの大型爬虫類のライトを簡単にON,OFFできるように購入しました。
なにぶんケージもでかいためライトに付属してるスイッチだと届かないためこちらを使ってます。
長さも十分で非常に重宝してます。
排水ポンプの作動用に使用。
ポンプの電源に関係なく手元で作動できるので時間差もなく快適に操作できる。いくつかこのタイプのスイッチを購入して比較した中で、この商品が一番CPが高かった。