曜日別特売
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236
WBT-3005SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202236

コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)0.5
ブラック
内容量1個注文コード87202236品番WBT-3005SBN(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,003
販売価格(税別)
912

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ

ブラック電源コード(m)0.5コンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする