曜日別特売
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333
WBT-4010SBN(BK) コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA 87202333

コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源コード(m)1
内容量1個注文コード87202333品番WBT-4010SBN(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ

ブラック電源コード(m)1コンセント個数4コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87202333WBT-4010SBN(BK)85393186WBT-N4010SB(BK)WBT-4010SBN(BK) 耐雷タップラン ELPA 85393186耐雷タップランELPA1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする