UM-322NH 電池 3×2ラグ ELPA 87202622

電池 3×2ラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87202622品番UM-322NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
255

電池:単3×2本
直列3V引き出し用
ラグ端子
フラット型

仕様単3×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用寸法(mm)130×60×16質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 乾電池使用の固定
有限会社アスコ通信特機

一度入れると外れて落ちることは無いのですが電池メーカーによってはきつくて振動などで中で動いた場合ばねの効果が無くなり接触不良を起こします。
ほんのわずかですがもう少し余裕が欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする