UM-310NH 電池BOX 3×1 ELPA 87202762

UM-310NH 電池BOX 3×1 ELPA 87202762
UM-310NH 電池BOX 3×1 ELPA 87202762

電池BOX 3×1

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87202762品番UM-310NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥209
販売価格(税別)
190

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202762
2020-11-04
用途: テスタ-用の電源に仕様する。
サービス業

テスタ-の電池ケ-ス劣化により(壊れてきた)、交換用に購入したものです。工夫して取り付ける予定です。このままで良いと思います。

対象商品 : 87202762
2019-06-30
用途: 治具稼動時
日光精器株式会社

治具の駆動源に使用する目的で購入したので問題なく使用が出来ました。

対象商品 : 87202762
2016-11-04
用途: 電子工作

使用感良好です。なかなか1本用が見つからなくて助かりました。端子がもう少し大きければ、大きい半田ごてが使えると思います。

対象商品 : 87202762
2017-01-14
用途: 模型工作

子供対象のイベント用に2回に分けて220個ほど購入しましたが、そのうちの30個以上が端子の接触不良でラジオペンチで端子を挟んで回したりハンダ付けしたりして直しました。
事前にチェックしておいたので良かったのですが、本番当日で不具合が分かった場合、バタバタして大変なことになるところでした。
不具合は全てプラス側が接触する方で、カシメの部分が通電しませんでした。
ホームセンターで数個買ったときは問題なかったのですが、信頼できない商品と判断します。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする