曜日別特売
TNR-C4RK1 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4R 沖データ(OKI) 87203907

純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ブラック
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)15000
内容量1本注文コード87203907品番TNR-C4RK1
参考基準価格(税別)¥35,070販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900

カラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ

適合MC780dnf/MC780dnブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000適合機種メーカー沖データ(OKI)アズワン品番64-3808-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする