ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 329タイプ(クイック式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
1200
1200
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87204223
品番
トナーカートリッジ329ブラック(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別
クイック式
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
1200
適合
LBP7010C
色
ブラック
適合機種メーカー
Canon
タイプ
トナーカートリッジ329
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。