曜日別特売
トナーカートリッジ329マゼンタ(クイック式リサイクル) 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 329タイプ(クイック式) ノーブランド 87204241

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 329タイプ(クイック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マゼンタ
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)1000
内容量1本注文コード87204241品番トナーカートリッジ329マゼンタ(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

種別クイック式印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1000適合LBP7010Cマゼンタ適合機種メーカーCanonタイプトナーカートリッジ329サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする