種類露出形ボタン数1定格使用電流(A)4、2、1定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC110/AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP30ボタン文字ON(黒)定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂質量(kg)0.08準拠規格電気用品安全法(PSE)適合品、JIS C 8201-5-1(低圧開閉装置および制御装置-第5部:制御回路機器及び開閉素子-第1節:電気機械制御回路機器)NECA C 4520(制御用スイッチ通則)、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))接続端子M3.5セルフアップねじ保護構造IP30(準全閉形、開放形)準拠仕様間接操作用外形寸法(mm)H64×W50×D40.5適合規格電気用品安全法(PSE)適合品、JIS C 8201-5-1(低圧開閉装置および制御装置-第5部:制御回路機器及び開閉素子-第1節:電気機械制御回路機器)、NECA C 4520(制御用スイッチ通則)、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))表示AC250V 5A(電気用品安全法による)ケース色黒(N-1.5相当)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。締付トルク(N・m)1.0~1.3取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下カバー色アイボリー(5Y 7/1相当)周囲温度(℃)-10~40(ただし、氷結または結露しないこと)定格誘導負荷電流(A)[AC15]閉路(COSΦ=0.7):40/20/10、遮断(COSΦ=0.4):4/2/1概略質量(g)80耐電圧(V/min)AC2000相対湿度(%RH)45~85