PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
JXDAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87348362
品番
JXDAM
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1960
高さ(mm)
7.5
質量(g)
342(1本あたり)
種類
IEC35mm、幅レール
長穴(mm)
4.5×25