動力用押釦開閉器用 補修パーツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプケーブルブッシュ(ワッシャ含む)適合型式BSW215B3(AB)、BSW315B3、BSWT215B3、BSWT315B3注文コード87348877品番KPA15E
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
種類関連商品タイプケーブルブッシュ(ワッシャ含む)内径(Φmm)9適合ケーブル外径(Φmm)6.8~9.0適合型式BSW215B3(AB)、BSW315B3、BSWT215B3、BSWT315B3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87348843
2017-11-17
用途: ケーブルクランプ

理解できないくらい価格が高い。
そして納期が長すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする