PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
COB80シリーズ用 スイッチユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
定格使用電圧(V)
AC220
接点構成
1a1b
注文コード
87422474
品番
UN80F11
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・接点構成・定格電流
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
色
-
摘要
・操作電源入切用です。・アルミ銘板を用意しています。・レバー操作は、左右です。・保護構造はIP53です。
タイプ
トグルスイッチ(1点タイプ)
接点構成
1a1b
定格絶縁電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接点方式
シングル接点
ランプの種類
-
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)
AC15誘導負荷: 1(AC220V)
定格通電電流(A)
3
パッキン
-
耐電圧(V/min)
AC1500
定格使用電圧(V)
AC220
ユニット取付位置
-