曜日別特売
UN80P210 COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87423244

COB80シリーズ用 スイッチユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格使用電圧(V)AC220/440、DC24接点構成1a注文コード87423244品番UN80P210
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類関連商品-摘要・回路切換用に使用します(ツマミは黒色)。・スイッチのON/OFFは、ツマミを右/左に回転させて行います。・アルミ銘板を用意しています。・2ノッチタイプセレクタスイッチ(1点タイプ)接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接点方式ツイン接点ランプの種類-接続端子M3.5ねじ(圧着端子式)定格使用電流(A)AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V)定格通電電流(A)5パッキン-耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC220/440、DC24ユニット取付位置-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする