曜日別特売
KZFB30 基準座KZFB(フランジ付) ナベヤ 87438197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZFB30 基準座KZFB(フランジ付) ナベヤ 87438197
KZFB30 基準座KZFB(フランジ付) ナベヤ 87438197

基準座KZFB(フランジ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)30
タイプエアー穴なし
内容量1個注文コード87438197品番KZFB30
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)46寸法D(mm)13寸法E(mm)12寸法F(mm)32寸法G(mm)5材質SCM420質量(g)106タイプエアー穴なし表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする