曜日別特売
KZFA20 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZFA20 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438267
KZFA20 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438267

基準座KZFA(フランジ付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
寸法A(mm)20
寸法D(mm)18
タイプエアー穴なし
内容量1個注文コード87438267品番KZFA20
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)20寸法B(mm)10寸法C(mm)39寸法D(mm)18寸法E(mm)15寸法F(mm)25寸法G(mm)5材質SCM420質量(g)59タイプエアー穴なし表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする