曜日別特売
KZFA28 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZFA28 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438346
KZFA28 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438346

基準座KZFA(フランジ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)28
寸法D(mm)25
タイプエアー穴なし
内容量1個注文コード87438346品番KZFA28
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法A(mm)28寸法B(mm)10寸法C(mm)39寸法D(mm)25寸法E(mm)15寸法F(mm)25寸法G(mm)10材質SCM420質量(g)78タイプエアー穴なし表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする