※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
基準座KZFR(フランジ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
25(+0.010/0)
25(+0.010/0)
27(+0.010/0)
30(+0.010/0)
タイプ
エアー穴なし
エアー穴なし
エアー穴付
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87438486
品番
KZFR25
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25(+0.010/0)
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
7.5
寸法F(mm)
12.5
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
5
材質
SCM415
質量(g)
107
タイプ
エアー穴なし
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応