※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
基準座KZFL(フランジ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
18(+0.010/0)
16(+0.010/0)
18(+0.010/0)
20(+0.010/0)
タイプ
エアー穴なし
エアー穴なし
エアー穴付
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87438556
品番
KZFL18
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18(+0.010/0)
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
7.5
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
5
材質
SCM415
質量(g)
118
タイプ
エアー穴なし
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応