曜日別特売
KZFL20A 基準座KZFL(フランジ付) ナベヤ 87438592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZFL20A 基準座KZFL(フランジ付) ナベヤ 87438592
KZFL20A 基準座KZFL(フランジ付) ナベヤ 87438592

基準座KZFL(フランジ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)20(+0.010/0)
タイプエアー穴付
内容量1個注文コード87438592品番KZFL20A
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(mm)20(+0.010/0)寸法B(mm)55寸法C(mm)30寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法F(mm)12寸法G(mm)7.5寸法H(mm)15寸法I(mm)7寸法J(mm)5材質SCM415質量(g)117タイプエアー穴付表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする