曜日別特売
KZR3020 基準座(丸型) ナベヤ 87438696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZR3020 基準座(丸型) ナベヤ 87438696
KZR3020 基準座(丸型) ナベヤ 87438696

基準座(丸型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)30
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード87438696品番KZR3020
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法A(mm)30公差B(mm)+0.01/0寸法B(mm)20寸法D(mm)9寸法E(mm)18寸法F(mm)0.2寸法G(mm)10寸法H(mm)27材質SCM420質量(g)118C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする