曜日別特売
RWS600B-5 スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ 87439764

スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)600注文コード87439764品番RWS600B-5
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。

入力電流(A)
(100/115VAC)6.5/6.2
(200/230VAC)3.6/3.2
効率
(100/115VAC)74%/74%
(200/230VAC)77%/77.5%
最大出力電力(W)500入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×61×190出力電流(A)(最大)100定格出力電圧(V)DC5形状カバー付き幅(mm)61取付-高さ(mm)120質量(g)1600タイプ標準奥行(mm)190適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-30~75冷却方式強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.95/0.9定格出力電力(W)600入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)4.50~5.75過電流保護105A~動作温度(℃)-20~70(-20~50/100%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC6.0~7.0V温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)20/40(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEV-2016RSAN-2016ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87439685
2023-09-29
用途: 監視カメラ用電源
株式会社フォーク

価格は安価で◎。あとは耐久性、経年劣化がどう出るか。現在運用中問題なし。

対象商品 : 87439746
2024-07-25
用途: 工場のDC電源
有限会社橋オートサービスサービス業

工場で使用してもファンの音が気になる位大きくうるさい

対象商品 : 87439694
2020-09-25
用途: 社内装置 機器制御盤の電源に使用しています
有限会社タカシマデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

このラムダ製品の端子配列は
上から+V,-V,E,L,N,の旧タイプなので
間違いがないので助かる

2が参考にしています
対象商品 : 87439703
2020-03-21
用途: 既存DC電源の電圧不足を補うために使用
株式会社須藤オルガン工房

この規格のスイッチング電源としては非常に安価
全く問題なく使えた。

対象商品 : 87439685
2019-06-12
用途: 自作
その他業種

出力も高く値段も安い安心の日本メーカー製。
排熱を少し工夫すると長持ちしそう

対象商品 : 87439721
2018-02-26
用途: 治具用回路の作成

24V/150W品を2回目の購入。安価でコンパクトで筐体内で収まりが良く、使い勝手が良い。

対象商品 : 87439712
2017-12-14
用途: 短波帯アマチュア無線機(transceiver)の電源用途

高調波のノイズが出なくて、さすがです。端子形状も工夫されています。

対象商品 : 87439712
2016-08-18
用途: インパクトドライバーの電源供給用
運輸・通信業

input/outputターミナルの改善を検討して欲しい。
ターミナルの接触面積が小さいとおもいました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする