曜日別特売
6104 バイクライトホルダー Bikeguy (バイクガイ) 87441286

※使用例

バイクライトホルダー

(19件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個グレー注文コード87441286品番6104
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です

発電方式乾電池適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)グレー質量(g)13取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
注意
※ライトは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 自転車ライト
その他業種

自転車用ライトって色々有りますが、環境に応じてライトを変更したい時に役立つ商品です。本来懐中電灯に使用されるLEDライトの使用も可能です。繁華街や住宅地又は川沿いや街灯等が無い所では、一つのライトでは危険が伴います。此の商品の欠点と云えば、左右への角度調整が出来無い事です。

2024-11-28
用途: 日常的に
かなえ塾教育・研究機関

これはいい! 融通が利くのにずれたりしない。もっと早く見つけていれば無駄遣いせずに済んだのになぁ

対象商品 : 38122533
2023-07-27
用途: 自転車への懐中電灯取り付け
ヤジマワークス

他の方のレビューも見て汎用性があると思って購入しました。MonotaROの充電式懐中電灯を取り付けていますが、なかなか具合が良いです。

対象商品 : 38122533
2023-07-13
用途: キャンプの時
スフェラーパワー株式会社製造業

ポールに固定してキャンプサイトで調理のサブライト固定用として
大変役立ちます。太いポールでも細いポールでも巻きつけられるのが
便利です

対象商品 : 38122533
2022-07-02
用途: クロスバイクに取付
建設業・工事業

以前からこのタイプを使用してます。前のはベルクロが駄目になったので買い替えです。クロスバイクに乗る頻度にもよると思いますが10年くらい持ちました。

対象商品 : 38122533
2020-12-23
用途: 自転車用

ほとんどの懐中電灯に使用できるので、所有している自転車全てに取り付けています。

対象商品 : 38122533
2020-11-19
用途: 自転車のライトを取り付ける

どんな自転車にも取り付けできて、ライトの太さも融通が効くので便利

対象商品 : 38122533
2019-03-15
用途: 脱着が容易
飲食業

乗り降りが多いので脱着がスムーズなのは非常に便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする