曜日別特売
BA119-11 スーパーバックアラーム YEC 87445565

BA119-11 スーパーバックアラーム YEC 87445565
BA119-11 スーパーバックアラーム YEC 87445565

スーパーバックアラーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
周波数(Hz)1400±200
質量(g)250
内容量1個注文コード87445565品番BA119-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

電子音のため、他のアラームと区別できます。

仕様対雨質量(g)250周波数(Hz)1400±200定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.2以下音圧97±4dB発音体スピーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: ホイールローダーのバックブザー交換
有限会社 柴藤自動車

通常の部品商経由やメーカーからの仕入れに比べて、日数も価格も抑えることが出来ました

2025-10-18
用途: タイヤショベルのバックブザーとして
その他業種

タイヤショベルのバックブザーとして使用。純正品と遜色なし。
もう少し安ければいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする