FB05 ヒューズボックス YEC 87446091

FB05 ヒューズボックス YEC 87446091
FB05 ヒューズボックス YEC 87446091

ヒューズボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87446091品番FB05
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

管ヒューズ用のボックスです。

仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5電流(A)15端子形状ハンダづけサイズ(mm)53.9電流容量15A用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87446091
2020-05-05
用途: キャンピングカー、ヨット等の12V配線
製造業

他の製品の電流容量が10Aまでに対し、この製品は15Aなのが良い。

対象商品 : 87446091
2016-11-04
用途: 車内の手作り機器
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けは簡単に出来ますが、機器の締め付けが満足できない。
ナットなどにギザギザなどがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする