曜日別特売
DEDCP795S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き Weed 87457345

※着用例

DEDCP795S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き Weed 87457345
DEDCP795S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き Weed 87457345
DEDCP795S1P 耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き Weed 87457345

耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード87457345品番DEDCP795S1P
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。
高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。
伸縮性があるのでフィット感も優れています。
薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。
高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。
ガラス加工・板金作業に。
土木・建築・建設作業に。
サイズS全長(cm)22.5材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ガラス繊維、金属繊維、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13規格EN388:2016/4X43E、ANSI:A5耐切創性XE機能伸縮性、耐切創性入数(双)1トラスコ品番384-1505厚さ(mm)1.1質量(g)65.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする