曜日別特売
ZI1887L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZI1887L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457388
ZI1887L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457388
ZI1887L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457388

耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1袋(10双)注文コード87457388品番ZI1887L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。
コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。
土木・建築・建設作業に。
ガラス加工・板金作業に。
農業・林業に。
サイズL全長(cm)24.5中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)18.5材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数18規格EN388:2016/4X32D、ANSI:A4耐切創性XD機能耐切創性、耐油性入数(双)10トラスコ品番390-9036厚さ(mm)1.3質量(g)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする