曜日別特売
SZF2-2B-30mm 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン 87529347

SZF2-2B-30mm 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン 87529347
SZF2-2B-30mm 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン 87529347
SZF2-2B-30mm 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン 87529347
SZF2-2B-30mm 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン 87529347
SZF2-2B-30mm 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン 87529347
SZF2-2B-30mm 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン 87529347

熱収縮チューブカットパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(30mm×340個)
収縮前内径(Φmm)2
内容量1袋(30mm×340個)注文コード87529347品番SZF2-2B-30mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。

材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V肉厚(mm)0.44収縮前内径(Φmm)2収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14収縮後内径(Φmm)1最低完全収縮温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする