BONDHUS
六角T-ハンドルレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
六角対辺(mm)
4
3
4
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87529943
品番
23031
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
六角対辺(mm)
4
材質
クロムバナジウム、亜鉛メッキ
質量(g)
34
軸長(mm)
150
先端形状
六角
ハンドル長さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応