23034 六角T-ハンドルレンチ BONDHUS 87529977

六角T-ハンドルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
六角対辺(mm)8
内容量1本注文コード87529977品番23034
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。

六角対辺(mm)8材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ質量(g)112軸長(mm)150先端形状六角ハンドル長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする