ユニット
服装ミラー用ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1組(2枚)
文字内容
服装の確認を
服装の確認を
キャップ
保護メガネ
マスク
手袋
靴
クリーナー
保護帽
あご紐
作業服
安全帯
安全靴
無地
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87530126
品番
308-21
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
服装の確認を
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
123-9089
サイズ(mm)
70×435