ユニット
服装ミラー用ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(2枚)
1枚
1組(2枚)
文字内容
保護帽
服装の確認を
キャップ
保護メガネ
マスク
手袋
靴
クリーナー
保護帽
あご紐
作業服
安全帯
安全靴
無地
全13種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
87530196
品番
308-28
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
文字内容
保護帽
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
124-0597
サイズ(mm)
70×435